ノダ
床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12・15mm用
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途
床見切り
基材
MDF
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※化粧品・油・薬品等が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますとシミや変色の原因になります。
※表面化粧シートの実用上の耐熱温度は80℃の性能となっています。通常の使用では問題ありませんが、沸騰したヤカンを置いたり、照明器具を間近に置いて長時間加熱した場合は、フクレ、シワの原因になりますのでご注意ください。
いす、テーブル、家具等を移動する際は、ドア枠や開口枠の造作材にぶつけないようご注意ください。
※万一、ぶつけ等によりキズや化粧シートの浮きが発生し、補修が必要な場合は工事をされた工務店様にご相談ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
分類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25159254
FKA-509K1
910
910×82×15
ヒッコリーブラック色K1
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159270
FKA-509D1
910
910×82×15
ウォールナットダーク色D1
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159279
FKA-509E1
910
910×82×15
チェリーミディアム色E1
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159288
FKA-509L1
910
910×82×15
オークライト色L1
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159297
FKA-509P1
910
910×82×15
メープルペール色P1
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159306
FKA-509M1
910
910×82×15
メープルミルキー色M1
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159315
FKA-509G1
910
910×82×15
オークグレージュ色G1
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159324
FKA-509W1
910
910×82×15
アッシュホワイト色W1
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159340
FKA-509K3
910
910×82×15
コールブラック色K3
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159349
FKA-509W3
910
910×82×15
シルキーホワイト色W3
固定枠見込み90mm用
¥
6,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159358
FKA-609K1
1820
1820×82×15
ヒッコリーブラック色K1
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159367
FKA-609D1
1820
1820×82×15
ウォールナットダーク色D1
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159376
FKA-609E1
1820
1820×82×15
チェリーミディアム色E1
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159385
FKA-609L1
1820
1820×82×15
オークライト色L1
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159394
FKA-609P1
1820
1820×82×15
メープルペール色P1
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159410
FKA-609M1
1820
1820×82×15
メープルミルキー色M1
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159419
FKA-609G1
1820
1820×82×15
オークグレージュ色G1
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159428
FKA-609W1
1820
1820×82×15
アッシュホワイト色W1
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159437
FKA-609K3
1820
1820×82×15
コールブラック色K3
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159446
FKA-609W3
1820
1820×82×15
シルキーホワイト色W3
固定枠見込み90mm用
¥
11,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159455
FKA-511K1
910
910×102×15
ヒッコリーブラック色K1
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159464
FKA-511D1
910
910×102×15
ウォールナットダーク色D1
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159480
FKA-511E1
910
910×102×15
チェリーミディアム色E1
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159489
FKA-511L1
910
910×102×15
オークライト色L1
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159498
FKA-511P1
910
910×102×15
メープルペール色P1
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159507
FKA-511M1
910
910×102×15
メープルミルキー色M1
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159516
FKA-511G1
910
910×102×15
オークグレージュ色G1
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159525
FKA-511W1
910
910×102×15
アッシュホワイト色W1
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159534
FKA-511K3
910
910×102×15
コールブラック色K3
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159550
FKA-511W3
910
910×102×15
シルキーホワイト色W3
固定枠見込み110mm用
¥
7,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159559
FKA-611K1
1820
1820×102×15
ヒッコリーブラック色K1
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159568
FKA-611D1
1820
1820×102×15
ウォールナットダーク色D1
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159577
FKA-611E1
1820
1820×102×15
チェリーミディアム色E1
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159586
FKA-611L1
1820
1820×102×15
オークライト色L1
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159595
FKA-611P1
1820
1820×102×15
メープルペール色P1
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159604
FKA-611M1
1820
1820×102×15
メープルミルキー色M1
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159620
FKA-611G1
1820
1820×102×15
オークグレージュ色G1
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159629
FKA-611W1
1820
1820×102×15
アッシュホワイト色W1
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159638
FKA-611K3
1820
1820×102×15
コールブラック色K3
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159647
FKA-611W3
1820
1820×102×15
シルキーホワイト色W3
固定枠見込み110mm用
¥
12,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159656
FKA-514K1
910
910×132×15
ヒッコリーブラック色K1
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159665
FKA-514D1
910
910×132×15
ウォールナットダーク色D1
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159674
FKA-514E1
910
910×132×15
チェリーミディアム色E1
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159690
FKA-514L1
910
910×132×15
オークライト色L1
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159699
FKA-514P1
910
910×132×15
メープルペール色P1
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159708
FKA-514M1
910
910×132×15
メープルミルキー色M1
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159717
FKA-514G1
910
910×132×15
オークグレージュ色G1
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159726
FKA-514W1
910
910×132×15
アッシュホワイト色W1
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159735
FKA-514K3
910
910×132×15
コールブラック色K3
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25159744
FKA-514W3
910
910×132×15
シルキーホワイト色W3
固定枠見込み140mm用
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。