曜日別特売

床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12mm用

床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12mm用 - ノダ床見切り面内タイプ(シートラッピング) フロア厚12mm用 - ノダ

耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。

用途床見切り長さ(mm)2000寸法(mm)2000×38×15基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部材内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※化粧品・油・薬品等が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますとシミや変色の原因になります。
※表面化粧シートの実用上の耐熱温度は80℃の性能となっています。通常の使用では問題ありませんが、沸騰したヤカンを置いたり、照明器具を間近に置いて長時間加熱した場合は、フクレ、シワの原因になりますのでご注意ください。
いす、テーブル、家具等を移動する際は、ドア枠や開口枠の造作材にぶつけないようご注意ください。
※万一、ぶつけ等によりキズや化粧シートの浮きが発生し、補修が必要な場合は工事をされた工務店様にご相談ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25160460FKA-21K1ヒッコリーブラック色K1
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160469FKA-21D1ウォールナットダーク色D1
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160478FKA-21E1チェリーミディアム色E1
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160487FKA-21L1オークライト色L1
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160496FKA-21P1メープルペール色P1
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160505FKA-21M1メープルミルキー色M1
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160514FKA-21G1オークグレージュ色G1
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160530FKA-21W1アッシュホワイト色W1
9,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする