ノダ
成型床見切り(シートラッピング) フロア厚12・15mm用
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途
床見切り
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※専用木ネジ在中。
※化粧品・油・薬品等が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますとシミや変色の原因になります。
※表面化粧シートの実用上の耐熱温度は80℃の性能となっています。通常の使用では問題ありませんが、沸騰したヤカンを置いたり、照明器具を間近に置いて長時間加熱した場合は、フクレ、シワの原因になりますのでご注意ください。
いす、テーブル、家具等を移動する際は、ドア枠や開口枠の造作材にぶつけないようご注意ください。
※万一、ぶつけ等によりキズや化粧シートの浮きが発生し、補修が必要な場合は工事をされた工務店様にご相談ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
全36種類を絞り込む
長さ(mm)
1000
2000
色
選択してください
アカシア柄AA
アッシュグレージュ色AG
アッシュホワイト色W1
ウォールナットダーク色D1
ウォールナット柄WT
エルム柄EM
オークキャラメルライト色C1
オークグレージュ色G1
オークライト色L1
コールブラック色K3
シナモングレージュ色CG
シルキーホワイト色W3
セン柄SN
チェリーミディアム色E1
ヒッコリーブラック色K1
ブラックチェリー柄BC
メープルペール色P1
メープルミルキー色M1
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25160618
FKA-10K1
1000
1000×25×15
ヒッコリーブラック色K1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160627
FKA-10D1
1000
1000×25×15
ウォールナットダーク色D1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160636
FKA-10E1
1000
1000×25×15
チェリーミディアム色E1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160654
FKA-10P1
1000
1000×25×15
メープルペール色P1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160670
FKA-10M1
1000
1000×25×15
メープルミルキー色M1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160679
FKA-10G1
1000
1000×25×15
オークグレージュ色G1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160688
FKA-10W1
1000
1000×25×15
アッシュホワイト色W1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160697
FKA-10K3
1000
1000×25×15
コールブラック色K3
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160706
FKA-10W3
1000
1000×25×15
シルキーホワイト色W3
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160715
FKA-10AA
1000
1000×25×15
アカシア柄AA
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160724
FKA-10WT
1000
1000×25×15
ウォールナット柄WT
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160740
FKA-10BC
1000
1000×25×15
ブラックチェリー柄BC
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160749
FKA-10EM
1000
1000×25×15
エルム柄EM
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160758
FKA-10SN
1000
1000×25×15
セン柄SN
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160767
FKA-11K1
2000
2000×25×15
ヒッコリーブラック色K1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160776
FKA-11D1
2000
2000×25×15
ウォールナットダーク色D1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160785
FKA-11E1
2000
2000×25×15
チェリーミディアム色E1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160810
FKA-11P1
2000
2000×25×15
メープルペール色P1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160819
FKA-11M1
2000
2000×25×15
メープルミルキー色M1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160828
FKA-11G1
2000
2000×25×15
オークグレージュ色G1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160837
FKA-11W1
2000
2000×25×15
アッシュホワイト色W1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160846
FKA-11K3
2000
2000×25×15
コールブラック色K3
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160855
FKA-11W3
2000
2000×25×15
シルキーホワイト色W3
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160864
FKA-11AA
2000
2000×25×15
アカシア柄AA
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160880
FKA-11WT
2000
2000×25×15
ウォールナット柄WT
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160889
FKA-11BC
2000
2000×25×15
ブラックチェリー柄BC
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160898
FKA-11EM
2000
2000×25×15
エルム柄EM
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160907
FKA-11SN
2000
2000×25×15
セン柄SN
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63653898
FKA-10CG
1000
1000×25×15
シナモングレージュ色CG
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653907
FKA-10AG
1000
1000×25×15
アッシュグレージュ色AG
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653916
FKA-10C1
1000
1000×25×15
オークキャラメルライト色C1
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653925
FKA-11CG
2000
2000×25×15
シナモングレージュ色CG
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653934
FKA-11AG
2000
2000×25×15
アッシュグレージュ色AG
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653950
FKA-11C1
2000
2000×25×15
オークキャラメルライト色C1
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
25160645
FKA-10L1
1000
1000×25×15
オークライト色L1
¥
5,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160794
FKA-11L1
2000
2000×25×15
オークライト色L1
¥
10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。