ノダ
成型段差床見切り(シートラッピング) フロア厚12mm用
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途
床見切り
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※専用木ネジ在中。
※化粧品・油・薬品等が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますとシミや変色の原因になります。
※表面化粧シートの実用上の耐熱温度は80℃の性能となっています。通常の使用では問題ありませんが、沸騰したヤカンを置いたり、照明器具を間近に置いて長時間加熱した場合は、フクレ、シワの原因になりますのでご注意ください。
いす、テーブル、家具等を移動する際は、ドア枠や開口枠の造作材にぶつけないようご注意ください。
※万一、ぶつけ等によりキズや化粧シートの浮きが発生し、補修が必要な場合は工事をされた工務店様にご相談ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25160916
FKA-30K1
1000
1000×25×15
ヒッコリーブラック色K1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160925
FKA-30D1
1000
1000×25×15
ウォールナットダーク色D1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160934
FKA-30E1
1000
1000×25×15
チェリーミディアム色E1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160950
FKA-30L1
1000
1000×25×15
オークライト色L1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160959
FKA-30P1
1000
1000×25×15
メープルペール色P1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160968
FKA-30M1
1000
1000×25×15
メープルミルキー色M1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160977
FKA-30G1
1000
1000×25×15
オークグレージュ色G1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160986
FKA-30W1
1000
1000×25×15
アッシュホワイト色W1
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25160995
FKA-30K3
1000
1000×25×15
コールブラック色K3
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161004
FKA-30W3
1000
1000×25×15
シルキーホワイト色W3
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161020
FKA-30AA
1000
1000×25×15
アカシア柄AA
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161029
FKA-30WT
1000
1000×25×15
ウォールナット柄WT
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161038
FKA-30BC
1000
1000×25×15
ブラックチェリー柄BC
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161047
FKA-30EM
1000
1000×25×15
エルム柄EM
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161056
FKA-30SN
1000
1000×25×15
セン柄SN
¥
5,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161065
FKA-31K1
2000
2000×25×15
ヒッコリーブラック色K1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161074
FKA-31D1
2000
2000×25×15
ウォールナットダーク色D1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161090
FKA-31E1
2000
2000×25×15
チェリーミディアム色E1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161099
FKA-31L1
2000
2000×25×15
オークライト色L1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161108
FKA-31P1
2000
2000×25×15
メープルペール色P1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161117
FKA-31M1
2000
2000×25×15
メープルミルキー色M1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161126
FKA-31G1
2000
2000×25×15
オークグレージュ色G1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161135
FKA-31W1
2000
2000×25×15
アッシュホワイト色W1
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161144
FKA-31K3
2000
2000×25×15
コールブラック色K3
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161160
FKA-31W3
2000
2000×25×15
シルキーホワイト色W3
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161169
FKA-31AA
2000
2000×25×15
アカシア柄AA
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161178
FKA-31WT
2000
2000×25×15
ウォールナット柄WT
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161187
FKA-31BC
2000
2000×25×15
ブラックチェリー柄BC
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161196
FKA-31EM
2000
2000×25×15
エルム柄EM
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161205
FKA-31SN
2000
2000×25×15
セン柄SN
¥
10,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63653959
FKA-30CG
1000
1000×25×15
シナモングレージュ色CG
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653968
FKA-30AG
1000
1000×25×15
アッシュグレージュ色AG
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653977
FKA-30C1
1000
1000×25×15
オークキャラメルライト色C1
¥
5,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653986
FKA-31CG
2000
2000×25×15
シナモングレージュ色CG
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63653995
FKA-31AG
2000
2000×25×15
アッシュグレージュ色AG
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
63654004
FKA-31C1
2000
2000×25×15
オークキャラメルライト色C1
¥
10,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。