ノダ
フロア厚6mm対応成型段差床見切り(シートラッピング)
耐久性にすぐれ、ラインアップも充実。
美しくコーディネートされた空間を手軽に実現します。
用途
床見切り
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部材
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※専用木ネジ在中。
※化粧品・油・薬品等が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。そのまま放置しますとシミや変色の原因になります。
※表面化粧シートの実用上の耐熱温度は80℃の性能となっています。通常の使用では問題ありませんが、沸騰したヤカンを置いたり、照明器具を間近に置いて長時間加熱した場合は、フクレ、シワの原因になりますのでご注意ください。
いす、テーブル、家具等を移動する際は、ドア枠や開口枠の造作材にぶつけないようご注意ください。
※万一、ぶつけ等によりキズや化粧シートの浮きが発生し、補修が必要な場合は工事をされた工務店様にご相談ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25161379
FKA-32K1
1000
1000×25×9
ヒッコリーブラック色K1
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161388
FKA-32D1
1000
1000×25×9
ウォールナットダーク色D1
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161397
FKA-32E1
1000
1000×25×9
チェリーミディアム色E1
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161406
FKA-32L1
1000
1000×25×9
オークライト色L1
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161415
FKA-32P1
1000
1000×25×9
メープルペール色P1
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161424
FKA-32M1
1000
1000×25×9
メープルミルキー色M1
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161440
FKA-32G1
1000
1000×25×9
オークグレージュ色G1
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161449
FKA-32W1
1000
1000×25×9
アッシュホワイト色W1
¥
4,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161458
FKA-33K1
2000
2000×25×9
ヒッコリーブラック色K1
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161467
FKA-33D1
2000
2000×25×9
ウォールナットダーク色D1
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161476
FKA-33E1
2000
2000×25×9
チェリーミディアム色E1
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161485
FKA-33L1
2000
2000×25×9
オークライト色L1
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161494
FKA-33P1
2000
2000×25×9
メープルペール色P1
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161510
FKA-33M1
2000
2000×25×9
メープルミルキー色M1
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161519
FKA-33G1
2000
2000×25×9
オークグレージュ色G1
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25161528
FKA-33W1
2000
2000×25×9
アッシュホワイト色W1
¥
9,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。