曜日別特売

共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm

共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式 120mm - SIBATA(柴田科学)
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120主管29/42ツバ外径(Φmm)150内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18972783005900-1164-3879-95
31,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
18972792005900-2264-3879-96
36,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
18972808005900-3364-3879-97
42,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
18972817005900-4464-3879-98
49,000
45,980
50,578(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする