SIBATA(柴田科学)
共通摺合セパラブルカバー 120mm
仕様
平面すり合わせタイプ
つば面:平面摺り
枝管:テーパー摺り合せジョイント
材質
硼珪酸ガラス1
高さ(mm)
122
ツバ外径FD(Φmm)
150
ツバ内径(Φmm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33428464
005710-1
1-7802-01
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
17日以内出荷
33428473
005720-1
1-7802-02
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
33428482
005730-1
1-7802-03
¥
29,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
33428491
005740-1
1-7802-04
¥
35,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください