曜日別特売

AirCheck G3 Wi-Fiテスター Pro キット

AirCheck G3 Wi-Fiテスター Pro キット - NetAlly (ネットアレイ)AirCheck G3 Wi-Fiテスター Pro キット - NetAlly (ネットアレイ)

Wi-Fi 6/6E (2.4./5/6GHz) とBluetooth/BLE に対応した無線LANテスタ。キットにはモバイルスペクトラムアナライザアダプタが付属
高度なテスト・アプリケーションと専用ハードウェアにより、技術のアップグレード、Wi-Fi 6/6Eネットワーク、Bluetooth/BLEデバイスのテスト、検証、トラブルシューティングを迅速に行うことができます。

仕様アレイケア・サポートセット内容AIRCHECK-G3E-PRO本体 (アレイケア 1年間付)、ショルダー スリング バッグ、AC 充電器、クイック スタート ガイド、外部指向性アンテナ、ホルスター、NXT-1000 スペクトラム アナライザー機能。機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません)高度(m)動作時: 4000、ストレージ: 12000安全性IEC 61010-1:2010: 汚染度 2周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5、4.9 ~ 5.9および 6.0 ~ 7.1 【最小ゲイン】2.4 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 帯域で 8.6 dBi ピークEMC規格IEC 61326-1: 基本的な電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A衝撃振動:Class 3 機器の MIL-PRF-28800F の要件に適合アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125 (チャネル 1 ~ チャネル 233)国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】テスト機能WI-FI自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(注1)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Wi-Fi パフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、スペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax動作温度範囲(℃)0~45(デバイスの内部温度が35を超える場合、バッテリーは充電されません)Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)内容量1セット
注意
※AllyCareサポートが標準で1年付属いたしますので、最初の電源投入から30日以内に製品のアクティベーション及び登録の報告が必要となります。
※添付の「初回起動時のお願い」に記載されている内容に従い「アクティペーションの完了報告」をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25164940AIRCHECK-G3E-PRO-KT
858,000
849,800
934,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする