曜日別特売

ウォールダストボックス&収納ケース タワー

ウォールダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業ウォールダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業ウォールダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業ウォールダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業ウォールダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業ウォールダストボックス&収納ケース タワー - 山崎実業

ゴミを隠して見せないゴミ箱&収納ケース。
付属のフィルムフックや、石こうボードピンで壁掛けも可能。
付属のフィルムフックで、平らな面なら浮かせての設置も可能。
少し持ち上げて引き出す簡単取り外し。
内側にゴミ袋を引っ掛けるためのスリット入り。

付属品フィルムフック×1、石こうボードピンセット×4、クッション×2材質本体:ABS樹脂備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある油染みしない面、石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ容量(L)2シリーズtower寸法(cm)約17×8.7~16×20適合サイズ横25(マチ含む)×縦30cm以上のポリ袋耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8.7~16×20耐荷重(g)ケース:約1000、天板:約250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251707595433ホワイト約590ケース:約W15×D7×H17.5、開口部:約W15.4×D7.3
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
286113745434ブラック590ケース:幅15×奥行7×高さ17.5、開口部:幅15.4×奥行7.3
オープン
2,790
3,069(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする