コードレススイングローラー

コードレススイングローラー - レヂトン

コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。
1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。
1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。
オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!
削りムラがなくキレイに仕上がります。
研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。
スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。
構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。
バッテリー・充電器付きです。

用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落としセット内容バッテリー・充電器質量(kg)5電圧(V)DC36スイッチ(位置)側面回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20回転調節RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※作業時は安全保護具を着用してください。
※ローラートイシは必ずメーカー純正品を装着の上、ご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25171477CLSR-50
375,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする