和平フレイズ
角型シリコーン冷凍保存容器L
保存に便利な角型保存容器。
電子レンジ・オーブン対応 冷凍対応。
蓋にメモ書きOK
材質
シリコーンゴム
形状
角型
色
ブラウン
容量(mL)
770
質量(g)
220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×15×5.5
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25184488
RE-7358
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください