NEWツイストローラー ミドル

NEWツイストローラー ミドル - 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル - 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル - 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル - 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル - 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル - 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル - 大塚刷毛製造NEWツイストローラー ミドル - 大塚刷毛製造

塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

材質ポリエステルサイズミドルサイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種内容量1本
注意
※木材保護塗料に使用すると、発泡等の不具合が発生する恐れがあるのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
毛丈
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251715477M-TWC7短毛
1,100
869
956(税込)
翌日出荷
251715567M-TW1010中短毛
1,100
869
956(税込)
3日以内出荷
251715657M-TWB13中毛
1,100
869
956(税込)
翌々日出荷
251715747M-TWR18中長毛
1,100
869
956(税込)
翌日出荷
251715907M-TWA25長毛
1,320
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする