トライメイト
USBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型
USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途
USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)
23×25×5
質量(g)
3
USBタイプ
USB3.0
オス形状
Type-C
メス形状
USB Type A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25186125
TR-UCE
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください