USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型

USBアダプタ USB Type-C(メス) - Type-A(オス) L字型 - トライメイト

USB Type-C(メス) - Type-A(オス)の変換アダプタです。

用途USB Type-AとType-Cの変換として寸法(mm)28×23×5ブラック質量(g)4USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス-メス内容量1個
注意
※接続する機器の説明書をご確認のうえご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186134TR-CAE
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする