ルームラボ 吊り下げ水切りカゴ

ルームラボ 吊り下げ水切りカゴ - 和平フレイズルームラボ 吊り下げ水切りカゴ - 和平フレイズルームラボ 吊り下げ水切りカゴ - 和平フレイズルームラボ 吊り下げ水切りカゴ - 和平フレイズ

吊戸棚下のスペースを活用。
1人分の量にぴったりサイズ。
棚から吊り下げられるため、圧迫感が無い作業スペースが確保可能。
取り外し可能なトレーでお手入れしやすい。
お皿を立てておけるので水切れがよいです。
掛けられる棚の厚み:約1.4~2.1cm。
棚と扉の隙間:約4mm以上。

材質バスケット・トレー・フレーム:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、キズ防止シール:EVA樹脂寸法(mm)約360×225×365ホワイト質量(g)1000段数1段耐荷重(kg)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25188618RG-0492
4,500
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする