曜日別特売

トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型

トラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 - ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 - ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 - ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 - ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 - ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 - ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き DXF-TE型 - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。
脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm)
あおりフック内幅寸法63mm

用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天板寸法(mm)400×427設置寸法昇降面(mm)W:435最大使用質量(kg)150内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
踏ざん間隔(mm)
天場高さ(m)
設置寸法・長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25191235DXF-14TEA11.243171.02~1.45D:723~855
131,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
25191244DXF-18TEA13.562831.47~1.90D:859~990
152,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25191235
2023-07-04
用途: トラック荷台への昇降に使用
川瀬工業株式会社

他の商品と比較しても軽く、手摺りも付いているので便利。折り畳み可能なので場所をとりません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする