トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル
(1件のレビュー)
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
BNC-BNC
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ・プラグ
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25196650
10BASE2-0.5BW
0.5
RG-58A/U
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
25196659
10BASE2-1.5BW
1.5
RG-58A/U
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25196668
10BASE2-5BW
5
RG-58A/U
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25196677
BP1W3DV
1
3D-2V
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25196686
BP2W3DV
2
3D-2V
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25196695
BP3W3DV
3
3D-2V
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25196704
BP5W3DV
5
3D-2V
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る