トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
ケーブル
1.5DS-QEHV(TA)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25196869
SAP0.5W1.5DSQEHV
0.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
25196878
SAP1.5W1.5DSQEHV
1.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
25196887
SAP5W1.5DSQEHV
5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください