トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
電圧定在波比
嵌合部形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25196930
K292-A-PP
コネクタ
1.25以下(DC~40GHz)
プラグ・プラグ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
25196939
K292-A-JJ
コネクタ
1.25以下(DC~40GHz)
ジャック・ジャック
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
25196948
K292-A-PJ
コネクタ
1.25以下(DC~40GHz)
プラグ・ジャック
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25196957
K292P-SMAP
アダプター
1.3以下(DC~26.5GHz)
プラグ・プラグ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
25196966
K292P-SMAJ
アダプター
1.3以下(DC~26.5GHz)
プラグ・ジャック
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
25196975
K292J-SMAP
アダプター
1.3以下(DC~26.5GHz)
ジャック・プラグ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
25196984
K292J-SMAJ
アダプター
1.3以下(DC~26.5GHz)
ジャック・ジャック
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください