トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 2.92mm K型 パネルアダプター
仕様
(両端)2.92mm K-2.92mm K
形状
パネルアダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~40GHz)
コネクタタイプ
2.92mm K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197000
K292-PA-JJ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください