トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 3.5mm型 アダプター
仕様
(両端)3.5mm-SMA
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
3.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197018
3.5P-SMAJ
1.25以下(DC~26.5GHz)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
25197027
3.5P-SMAP
1.2以下(DC~26.5GHz)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
25197036
3.5J-SMAJ
1.2以下(DC~26.5GHz)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
25197045
3.5J-SMAP
1.2以下(DC~26.5GHz)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください