トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 4.3/10型 L曲がりアダプター
仕様
(両端)4.3/10-4.3/10
形状
L曲がりアダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~6GHz)
コネクタタイプ
4.3/10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197054
4.3/10-LA-PJ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください