トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 4.3/10型 アダプター
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
4.3/10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197070
4.3/10-A-PP
1.2以下(DC~6GHz)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197079
4.3/10J-7/16J
1.2以下(DC~6GHz)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197088
4.3/10J-A-EIA7/8
1.2以下(DC~5GHz)、1.3以下(5~6GHz)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197097
4.3/10P-4.3/10J
1.2以下(DC~6GHz)
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください