同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック

同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)
形状ストレートジャック種類コネクタ結線方式中心:差込/外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~5GHz)、1.35以下(5GHz~6GHz)コネクタタイプ4.3/10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251971154.3/10J-8DFX8D-WFLEX
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
251971244.3/10J-10DFX10D-WFLEX
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
251971404.3/10J-LC10WF-H50-4S
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする