トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 7/16 DIN型 L曲がりアダプター
仕様
(両端)7/16 DIN-7/16 DIN
形状
L曲がりアダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~3GHz)
コネクタタイプ
7/16 DIN
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197210
7/16-LA-PJ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください