トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
7/16 DIN
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197219
7/16P-7/16J
1.1以下(DC~6GHz)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
25197228
7/16J-A-EIA7/8
1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください