同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック

同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)
形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
電圧定在波比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
251972467/16J-10DFX10D-WFLEX1.2以下(DC~6GHz)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
251972557/16J-8DFX8D-WFLEX1.2以下(DC~4GHz)、1.5以下(4~6GHz)
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
251972647/16J-LC10WF-H50-4S1.25以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~6GHz)
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする