トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
7/16 DIN
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197280
7/16P-10SFA
10D-SFA-LITE
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
25197289
7/16P-8DFX
8D-WFLEX
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197298
7/16P-10DFX
10D-WFLEX
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197307
7/16P-LC10
WF-H50-4S
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください