同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター

同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター - トーコネ(旧:東洋コネクター)
(1件のレビュー)
仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25197334BNCC-TA-JPJ-75
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25197359BNCC-A-JJ-75-12G
オープン
479
527(税込)
当日出荷
25197350BNCC-Y-JPJ-75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25197334
2025-11-09
用途: オーディオのワードクロックのターミネーター用として。
その他業種

50ΩのT型コネクターを使用しておりました。本来は75Ωなのですが、なかなか手に入らず困ってました。
75Ωのターミネーターにはやはり75Ωのコネクターが必要です。
違い歴然で、本来の性能が発揮出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする