トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ BNC型 バルクヘッドジャック
形状
バルクヘッドジャック
種類
コネクタ
適合ケーブル
1×32AWG(7/0.08)D=1.32
圧着工具
TA-16・TA-17
結線方式
中心:半田/外部:半田+圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197560
BNC-BJ-0.66AS
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください