トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ F型 ストレートプラグ
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
F
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
結線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197596
FP-3S
1個
3C-2V
外部:圧着
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
25197605
FP-5T-15
1個
5C-FB,S-5C-FB,5C用3重シールドケーブル,DIGITAL-5C-FB-TNL
中心:圧着/外部:圧着
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25197614
FP-3CWA
1パック(10個)
3C-2W
中心:圧着/外部:圧着
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください