トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
H・BNC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197630
H BNC-BA-323
1.2以下(DC~6GHz)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
25197639
H BNC-BA-PJ
DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197648
H BNCP-BNCJ
1.2以下(DC~3.3GHz)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197657
H BNCJ-BNCP
1.3以下(DC~3.3GHz)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください