トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ H・BNC型 ストレートプラグ
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
H・BNC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
結線方式
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197666
H BNCP-1.5C
1.5C-QEV
中心:半田/外部:圧着
1.2以下(DC~3.3GHz)
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197675
H BNCP-2.8C
TCX-2.8CHD,TCX-2.8CFWS
中心:半田/外部:圧着
DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25197684
H BNCP-3CUHD
L-3.3CUHD,TCX-3CUHD
中心:圧着/外部:圧着
DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197700
H BNCP50-3D
3D-2V
中心:半田/外部:圧着
1.2以下(DC~3GHz)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください