トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル
形状
プリント基板用レセプタクル
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
H・BNC
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197727
H BNC-LBR-PCB 12G
DC~3.3GHzまで20dB以上、3.3GHz~12GHzまで10dB以上(リターンロス)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197736
H BNC-R-PC
DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25197745
H BNC-BR-EL
DC~6GHzまで20dB以上、6GHz~12GHzまで15dB以上(リターンロス)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください