トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ N型 アダプター
仕様
(両端)N-EIA7/8
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(DC~5GHz)、1.4以下(5~6GHz)
コネクタタイプ
N
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25197894
NJ-A-EIA7/8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください