同軸コネクタ N型 終端器

同軸コネクタ N型 終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器 - トーコネ(旧:東洋コネクター)
形状終端器種類コネクタ特性インピーダンス50RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプN型コネクタタイプN嵌合部形状プラグ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧定在波比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25198454NP50TD6G-5W1.25以下(DC~6GHz)
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
25198470NP50TD6G-10W1.25以下(DC~6GHz)
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
25198479NP50TD6G-20W1.35以下(DC~6GHz)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
25198488NP50TD6G-30W1.25以下(DC~6GHz)
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
25198497NP50TD6G-50W1.35以下(DC~6GHz)
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
25198506NP50TD6G-100W1.3以下(DC~6GHz)
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
25198515NJ50TD6G-2W1.2以下(DC~3GHz)、1.25以下(3GHz~6GHz)
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする