トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ N型 同軸型避雷器
形状
同軸避雷器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz)
コネクタタイプ
N
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198524
N-SA-JP-SP
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください