トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ SMA型 アダプター
(1件のレビュー)
仕様
(両端)SMA-SMA
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3以下(DC~18GHz)
コネクタタイプ
SMA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198540
SMAP-SMAJ
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください