トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ SMA型 ストレートジャック
形状
ストレートジャック
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
結線方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198549
SMAJ-405SF
1個
0.085Semi-Flex
中心:半田/外部:半田
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25198567
SMAJ-3WA
1個
3D-2W
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198576
SMAJ-174A(Ni)
1個
RG-174/U
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198585
SMAJ-58A(Ni)
1個
RG-58/U,RG-58A/U
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
25198594
SMAJ-5FSW
1個
5D-SFA,5D-SFA-LITE
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198610
SMAJ-5DFX
1個
5D-WFLEX
中心:差込/外部:締付
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198619
SMAJ-1.5WA(Ni)
1パック(10個)
1.5D-QEW
中心:半田/外部:圧着
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
25198558
SMAJ-405SR
1個
0.085Semi-Rigid,RG-405/U
中心:半田/外部:半田
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください