トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ SMA型 リバースプラグ
形状
リバースプラグ
種類
コネクタ
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
圧着工具
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198820
RPSMAP-5WA
1個
5D-2W
TC-3151D
1.2以下(DC~2.2GHz)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25198829
RP-SMAP-3WA
1パック(10個)
3D-2W
TA-34
1.3以下(0.5~5GHz)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください