トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ
形状
L曲がりプラグ
種類
コネクタ
圧着工具
TA-17
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMB
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198838
SMB-LP-1.5T
1個
1.5D-2V,1.5D-QEV,EM-1.5D-2E
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
25198847
SMB-LP-1.5WA
1パック(10個)
1.5D-2W,1.5D-QEW
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
25198856
SMB-LP-1.5WT
1パック(10個)
1.5D-2W,1.5D-QEW
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください