トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ SMB型 レセプタクル
形状
レセプタクル
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC~4000MHz)
コネクタタイプ
SMB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25198874
SMB-BR
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください