トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸コネクタ S型 終端器
形状
終端器
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
アダプタタイプ
S型-S型
コネクタタイプ
S
嵌合部形状
プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25199258
SP50TD6G-5W
1.25以下(DC~6GHz)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199267
SP50TD6G-10W
1.25以下(DC~6GHz)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
25199276
SP50TD6G-20W
1.35以下(DC~6GHz)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199285
SP50TD6G-30W
1.25以下(DC~6GHz)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199294
SP50TD6G-50W
1.35以下(DC~6GHz)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199310
SP50TD6G-100W
1.3以下(DC~6GHz)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25199319
SJ50TD6G-2W
1.2以下(DC~3GHz)、1.25以下(3GHz~6GHz)
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください