曜日別特売

メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭

メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 - KITA(喜多)

長時間履いても疲れにくい超軽量設計のローカットセーフティスニーカーです
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
サイド部分に通気性抜群のメッシュを採用しています。
クッション性に優れたEVAミッドソール採用

形状ローカット材質(アッパー)合成皮革・ナイロン・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・合成底機能制菌×消臭インソール、クッション性、通気性足幅3E材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25200344MG5740グレー23278
オープン
取扱い終了
25200360MG5740グレー23.5282
オープン
取扱い終了
25200369MG5740グレー24289
オープン
取扱い終了
25200378MG5740グレー24.5297
オープン
取扱い終了
25200387MG5740グレー25307
オープン
取扱い終了
25200396MG5740グレー25.5312
オープン
取扱い終了
25200405MG5740グレー26326
オープン
取扱い終了
25200414MG5740グレー26.5337
オープン
取扱い終了
25200430MG5740グレー27353
オープン
取扱い終了
25200439MG5740グレー28375
オープン
取扱い終了
25200448MG5740ブラック23278
オープン
取扱い終了
25200457MG5740ブラック23.5282
オープン
取扱い終了
25200466MG5740ブラック24289
オープン
取扱い終了
25200475MG5740ブラック24.5297
オープン
取扱い終了
25200484MG5740ブラック25307
オープン
取扱い終了
25200500MG5740ブラック25.5312
オープン
取扱い終了
25200509MG5740ブラック26326
オープン
取扱い終了
25200518MG5740ブラック26.5337
オープン
取扱い終了
25200527MG5740ブラック27353
オープン
取扱い終了
25200536MG5740ブラック28375
オープン
取扱い終了
25200545MG5740ネイビー25307
オープン
取扱い終了
25200554MG5740ネイビー25.5312
オープン
取扱い終了
25200570MG5740ネイビー26326
オープン
取扱い終了
25200579MG5740ネイビー26.5337
オープン
取扱い終了
25200588MG5740ネイビー27353
オープン
取扱い終了
25200597MG5740ネイビー28375
オープン
取扱い終了
25200606MG5740オレンジ25307
オープン
取扱い終了
25200615MG5740オレンジ25.5312
オープン
取扱い終了
25200624MG5740オレンジ26326
オープン
取扱い終了
25200640MG5740オレンジ26.5337
オープン
取扱い終了
25200649MG5740オレンジ27353
オープン
取扱い終了
25200658MG5740オレンジ28375
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする