MG5740 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 25200570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG5740 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 25200570
MG5740 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 25200570
MG5740 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 25200570
MG5740 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 25200570
MG5740 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 25200570
MG5740 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 25200570
MG5740 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 25200570
MG5740 メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭 KITA(喜多) 25200570

メッシュローカットセーフティスニーカー 制菌・消臭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード25200570品番MG5740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長時間履いても疲れにくい超軽量設計のローカットセーフティスニーカーです
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
サイド部分に通気性抜群のメッシュを採用しています。
クッション性に優れたEVAミッドソール採用

形状ローカットネイビーサイズ(cm)26材質(アッパー)合成皮革・ナイロン・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・合成底標準質量(g/片足)326機能制菌×消臭インソール、クッション性、通気性足幅3E材質(先芯)甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする