曜日別特売

軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃

軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 - ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 - ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 - ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 - ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 - ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 - ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 - ムサシ軽量すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 - ムサシ

腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏
軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。
握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。
シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。
切ってつかめるキャッチ機能も搭載。
ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。

仕様ノコギリ取り付け可(別売)質量(g)1100全長(m)1.3~3.0刃形アンビル刃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300切断径(mm)15使用目的高枝切機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ切断対象伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮内容量1本
取扱説明書:(1.31MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25208550530
15,500
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする