設定情報
販売価格(税別)¥26,980~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
Panasonic(パナソニック)

【オーダー】ベリティス収納建具 折れ戸 PA型(フラットタイプ)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
【オーダー】ベリティス収納建具 折れ戸 PA型(フラットタイプ) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープン可能で、クローゼット扉におすすめ。

注文コード25206958 型式XKRE2 高さ(mm)枠外2035(7尺) 勝手勝手なし(N) ソフトウォールナット柄(UY),ウォールナット柄(TY),チェリー柄(CY),グレージュアッシュ柄(RV),イデアオーク柄(EV),メープル柄(JY),ホワイトオーク柄(WY),ホワイトアッシュ柄(GY),しっくいホワイト柄(PY) 枠幅(mm)UW735(1),UW1190(2),UW1645(3),UW1708(4),UW2541(5),UW3380(6),UW825(A),UW1320(B),UW1820(C) 取手T5型ST(サテンシルバー色塗装),T5型BK(オフブラック色塗装),T1型ST(サテンシルバー色塗装),T1型BK(オフブラック色塗装) デザインPA 4方枠(K1),直付下レール3方枠(K2),ノン下レール3方枠(K3),ケーシング4方枠(C1) 納まり折れ戸枠納まり(RN) サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
関連資料: (1.82MB)
注意
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※取手は左右扉どちらでも取り付けできます。
※フロアーの色に合わせて下枠の色を変更される場合は、セット品番ではなく、子品番でご発注ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,000 / 税込 4,400
北海道地方 1 8,000 / 税込 8,800
沖縄地方 1 15,000 / 税込 16,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする