設定情報
販売価格(税別)¥5,815~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ビニプロ

【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 防炎・厚手

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 ビニールカーテン 糸入り透明 0.55mm厚 防炎・厚手 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

サイズオーダー可能な、防炎のビニールカーテンです。
耐久性の高い厚手0.55mm厚の糸入り透明シートを採用し、丈夫で強度の高い間仕切りです。
主に屋外ビニールカーテンや屋内用の大型間仕切りカーテン、製造工場、物流センター、倉庫、屋外に面する出入口・搬入口など、ほか防寒用途、ラックカバーなどにもおすすめです。

注文コード25208236 用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。 仕様ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付 材質塩化ビニル(フィルム)、ポリエステル(糸)、真鍮(ハトメ) 厚さ(mm)0.55 高さ(mm)500~4000 タイプ糸入り透明 横幅(mm)500~10090 質量(g/m2)680 設置場所屋外・屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※シート横幅は、開口サイズの105%程度が推奨サイズです。
※シート高さは、地面と30mm~50mm程度の隙間ができる寸法にしてください。
※ビニールカーテンは特性上、収縮があり寸法誤差がでます。
※サイズオーダーは1cm単位でご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 800 / 税込 880
全国 4 1,600 / 税込 1,760
全国 7 2,400 / 税込 2,640
全国 10 3,600 / 税込 3,960
北海道地方 1 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 4 2,400 / 税込 2,640
北海道地方 7 3,600 / 税込 3,960
北海道地方 10 4,800 / 税込 5,280
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 4 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 7 4,500 / 税込 4,950
沖縄地方 10 6,000 / 税込 6,600
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする