AC/DC 変換ソケット電源 2A

AC/DC 変換ソケット電源 2A - カシムラAC/DC 変換ソケット電源 2A - カシムラAC/DC 変換ソケット電源 2A - カシムラAC/DC 変換ソケット電源 2A - カシムラ
(2件のレビュー)

家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。
DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。
ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。
ひし形PSE取得製品。

ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25209146KX-230
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 車載エアーコンプレッサーの室内使用
金子歯科医院医療・福祉・介護関連業

同時購入したE社のコンプレッサーと当製品を併用すると通電・作動しない。試験的にK社のドラレコを当製品に接続すると通電作動する。
因みに他社製同様のAC/DC変換製品を使用すると、E社のコンプレッサーもK社のドラレコも通電作動する。
以上の様に、この製品はシガーソケットの相性が有るようで、製品によっては通電作動しない。完全な不良品とは言い難いが購入は慎重になるべき製品と思う。

対象商品 : 25209146
2024-11-06
用途: タイヤエアーコンプレッサー

アンペア数が足りずコンプレッサーが作動しませんでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする