富士山の天然水 2L

富士山の天然水 2L - アイリスオーヤマ富士山の天然水 2L - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。

成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg内容量(mL)2000原材料水(鉱水)入数6本内容量1ケース(2000mL×6本)
関連資料:(7.03MB)
10月27日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
252488092000ml×6本
オープン
1,198
1,294(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 職場での飲料水に
サービス業

職場での飲料水として使用しています。
味はもちろん申し分なく、リサイクルの時のつぶしやすさも十分です。
箱の解体もしやすいです。
難点は、お値段が少し高いのと、ラベルがついてて捨てる時にめんどくさいです。
もっと本数の入った箱売りがあればなお良しです。

2025-12-04
用途: 社員の飲料水
サービス業

飲みやすく、お茶にもコーヒーにも使いやすく、美味しいです。

対象商品 : 25248809
2024-07-02
用途: 家庭の飲料水
サービス業

毎日の飲み物ですからもう少し単価を安くお願いします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする